LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Deckenleuchte, STRIP LED integriert, 14.4W, 4000K, metall, corten, L60cm - 303109000018
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8052107474415
Artikelnummer
Herstellernummer
303109000018
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
4000
Schutzart (IP):
IP20
Die Deckenleuchte Linear ist ein Produkt, das für Arbeitsumgebungen in Innenräumen geeignet ist. Die Leuchte besteht aus einem Aluminium-Strangpressprofil, das einen hochwertigen LED-Streifen aus unserer Produktion beherbergt. Die Lichtstreuung wird durch den satinierten PMMA-Diffusor garantiert, der auf der exponierten Seite des Profils untergebracht ist.


