Startseite

LUMICOM - LUMICOM | FORM XL Deckenleuchte, 6X GU10, max 33W, metall, weiß glänzende, L.90cm x H.15cm - 303011000017

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | FORM XL Deckenleuchte, 6X GU10, max 33W, metall, weiß glänzende, L.90cm x H.15cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 90

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421027252

Artikelnummer

Herstellernummer

303011000017

Hersteller

WAY

Länge:

90

Schutzart (IP):

IP20

Die Deckenleuchte FORM ist ein für Innenräume geeignetes Beleuchtungsprodukt mit einem rechteckigen Metallbaldachin und rohrförmigen Strahlern, die beliebig ausgerichtet werden können. FORM ist in verschiedenen einfarbigen Versionen erhältlich und in verschiedenen Größen namens S, M, L und XL erhältlich (jeweils mit 1, 2, 4 und 6 verstellbaren GU10-Strahlern). 80 % der Form-Komponenten sind im Schadensfall gemäß der ab September 2021 in Kraft getretenen Ökodesign-Gesetzgebung austauschbar. Form wird vollständig in unseren Fabriken mit Produkten und Elementen zu 100 % Made in Italy hergestellt.