Startseite

LUMICOM - LUMICOM | FORM Deckenleuchte, 6XGU10, max 33W, metall, corten, L90cm - 303006000144

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | FORM Deckenleuchte, 6XGU10, max 33W, metall, corten, L90cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 90

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8052107477263

Artikelnummer

Herstellernummer

303006000144

Hersteller

WAY

Länge:

90

Schutzart (IP):

IP20

Die Deckenleuchte FORM ist ein für Innenräume geeignetes Beleuchtungsprodukt mit einem rechteckigen Metallbaldachin und rohrförmigen Strahlern, die beliebig ausgerichtet werden können. FORM ist in verschiedenen einfarbigen Versionen erhältlich und in verschiedenen Größen namens S, M, L und XL erhältlich (jeweils mit 1, 2, 4 und 6 verstellbaren GU10-Strahlern). 80 % der Form-Komponenten sind im Schadensfall gemäß der ab September 2021 in Kraft getretenen Ökodesign-Gesetzgebung austauschbar. Form wird vollständig in unseren Fabriken mit Produkten und Elementen zu 100 % Made in Italy hergestellt.