Startseite

LUMICOM - LUMICOM | FORM L Deckenleuchte, 4X GU10, max 33W, metall, rot cowhide, L.60cm - 303006000130

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | FORM L Deckenleuchte, 4X GU10, max 33W, metall, rot cowhide, L.60cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8052107477089

Artikelnummer

Herstellernummer

303006000130

Hersteller

WAY

Länge:

60

Schutzart (IP):

IP20

Die Vielseitigkeit eines verstellbaren Strahlers kombiniert mit einem minimalistischen Look. Dies ist Form, ein Deckenstrahler, der sich für die präzise und elegante Akzentbeleuchtung von Wohnumgebungen eignet. Das Produkt wird von unseren Handwerkern vollständig mit Epoxidpulver lackiert und enthält einen GU10-Glühbirnenaufsatz.