LUMICOM - LUMICOM | FORM Deckenleuchte, 6XGU10, max 33W, metall, blau, L90cm - 303006000145
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 90
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8052107477270
Artikelnummer
Herstellernummer
303006000145
Hersteller
WAY
Länge:
90
Schutzart (IP):
IP20
Die Deckenleuchte FORM ist ein für Innenräume geeignetes Beleuchtungsprodukt mit einem rechteckigen Metallbaldachin und rohrförmigen Strahlern, die beliebig ausgerichtet werden können. FORM ist in verschiedenen einfarbigen Versionen erhältlich und in verschiedenen Größen namens S, M, L und XL erhältlich (jeweils mit 1, 2, 4 und 6 verstellbaren GU10-Strahlern). 80 % der Form-Komponenten sind im Schadensfall gemäß der ab September 2021 in Kraft getretenen Ökodesign-Gesetzgebung austauschbar. Form wird vollständig in unseren Fabriken mit Produkten und Elementen zu 100 % Made in Italy hergestellt.


