LUMICOM - LUMICOM | FLECK Deckenleuchte, 4x GU10, max 33W, metall, taupe glänzende, D.6cm - 303001000015
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8058421010308
Artikelnummer
Herstellernummer
303001000015
Hersteller
WAY
Länge:
100
Schutzart (IP):
IP20
Fleck ist die perfekte Lösung für alle, die eine essentielle und funktionale Beleuchtung für ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz suchen. Dank der um 360° verstellbaren Strahler ist es möglich, den Lichtwinkel anzupassen, um eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung zu erhalten. Die aus Metall gefertigte Leuchte Fleck ist mit einer GU10-Lampenfassung (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet, die für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung sorgt.