Startseite

LUMICOM - LUMICOM | FLECK Deckenleuchte, 4x GU10, max 33W, metall, blau, D.6cm - 303001000003

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | FLECK Deckenleuchte, 4x GU10, max 33W, metall, blau, D.6cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421010179

Artikelnummer

Herstellernummer

303001000003

Hersteller

WAY

Länge:

100

Schutzart (IP):

IP20

Fleck ist die perfekte Lösung für alle, die eine essentielle und funktionale Beleuchtung für ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz suchen. Dank der um 360° verstellbaren Strahler ist es möglich, den Lichtwinkel anzupassen, um eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung zu erhalten. Die aus Metall gefertigte Leuchte Fleck ist mit einer GU10-Lampenfassung (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet, die für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung sorgt.