Startseite

LUMICOM - LUMICOM | CUBE Wandleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, schwarz matt, H18cm - 403060000011

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | CUBE Wandleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, schwarz matt, H18cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 18

Packung

  • ST

EAN

8052107474811

Artikelnummer

Herstellernummer

403060000011

Hersteller

WAY

Länge:

6

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

18

Cube ist eine hochwertige Wandleuchte, die zu 100 % in Italien hergestellt wird, dank der geschickten Erfahrung unserer Handwerker, die vollständig mit Epoxidpulver lackiert ist. Ästhetisch sieht es aus wie ein minimaler, fast monolithischer Quader, der dank der beiden GU10-Lampenfassungen für bidirektionales Licht ausgelegt ist.