LUMICOM - LUMICOM | CUBE Wandleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, rot cowhide, H18cm - 403060000013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 18
Packung
ST
EAN
8052107474835
Artikelnummer
Herstellernummer
403060000013
Hersteller
WAY
Länge:
6
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
18
Cube ist eine hochwertige Wandleuchte, die zu 100 % in Italien hergestellt wird, dank der geschickten Erfahrung unserer Handwerker, die vollständig mit Epoxidpulver lackiert ist. Ästhetisch sieht es aus wie ein minimaler, fast monolithischer Quader, der dank der beiden GU10-Lampenfassungen für bidirektionales Licht ausgelegt ist.


