LUMICOM - LUMICOM | CUBE Deckenleuchte, 1X GU10, max 33W, metall, corten, H30cm - 303006000023
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 30
Packung
ST
EAN
8052107470387
Artikelnummer
Herstellernummer
303006000023
Hersteller
WAY
Länge:
6
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
30
Cube ist eine hochwertige Deckenleuchte, die zu 100 % in Italien hergestellt wird, dank der geschickten Erfahrung unserer Handwerker, die vollständig mit Epoxidpulver lackiert ist. Ästhetisch sieht es aus wie ein minimaler, fast monolithischer Parallelepiped mit einer GU10-Glühbirnenbefestigung. Diese Linie ermöglicht es dem Produkt, sich perfekt an alle häuslichen Umgebungen anzupassen.


