Startseite

LUMICOM - LUMICOM | CUBE Deckenleuchte, 1X GU10, max 33W, metall, corten, H10cm - 303006000150

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | CUBE Deckenleuchte, 1X GU10, max 33W, metall, corten, H10cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 10

Packung

  • ST

EAN

8056358951640

Artikelnummer

Herstellernummer

303006000150

Hersteller

WAY

Länge:

6

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

10

Cube ist eine hochwertige Deckenleuchte, die zu 100 % in Italien hergestellt wird, dank der geschickten Erfahrung unserer Handwerker, die vollständig mit Epoxidpulver lackiert ist. Ästhetisch sieht es aus wie ein minimaler, fast monolithischer Parallelepiped mit einer GU10-Glühbirnenbefestigung. Diese Linie ermöglicht es dem Produkt, sich perfekt an alle häuslichen Umgebungen anzupassen.