LUMICOM - LUMICOM | CAMPANELLA Deckenleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, schwarz, D.12cm - 303009000023
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8058421018403
Artikelnummer
Herstellernummer
303009000023
Hersteller
WAY
Länge:
27
Schutzart (IP):
IP20
Campanella ist die perfekte Lösung für alle, die eine essentielle und funktionale Beleuchtung für ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz suchen. Dank der um 180° verstellbaren Strahler ist es möglich, den Lichtwinkel anzupassen, um eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung zu erhalten. Die aus Metall gefertigte Campanella ist mit einer GU10-Lampenfassung (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet, die für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung sorgt. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Länge der Rosette: 27 cm Strahlerdurchmesser: 12 cm Maximale Leistung: 33 W Spannung: 220-230V Drehung: Die Strahler sind mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 180° ermöglicht und so die Möglichkeit bietet, den Lichtwinkel präzise anzupassen und individuell anzupassen. ANWENDUNG: Die Deckenleuchte Campanella ist die ideale Option zur Beleuchtung der wichtigsten Räume in Ihrem Zuhause oder Büro, wie zum Beispiel das Wohnzimmer, das Schlafzimmer oder das Arbeitszimmer. Dank ihrer hochwertigen technischen Eigenschaften und ihres minimalistischen Designs passt diese Lampe perfekt in jede Art von Umgebung und schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Wir empfehlen die Verwendung eines hochenergieeffizienten Leuchtmittels mit einer Helligkeit von ca. 400 Lumen, ideal für die Ausleuchtung einer Fläche von ca. 9 m2 mit direktem Licht. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein der um 180° neig- und drehbaren Gelenke der Lampe eine größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel genau an Ihre Beleuchtungsbedürfnisse anpassen und anpassen können.


