LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Deckenleuchte XL, 6X GU10, max 33W, metall, corten, L.6cm - 303011000003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 18
Packung
ST
EAN
8058421021878
Artikelnummer
Herstellernummer
303011000003
Hersteller
WAY
Länge:
6
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
18
Die Deckenleuchte Brick XL ist ein Beleuchtungsprodukt, das für Innenräume mit einem rechteckigen Deckenbaldachin aus Metall und verstellbaren Strahlern geeignet ist. Brick XL ist in verschiedenen Farbausführungen erhältlich und in den Größen S, M, L und XL (jeweils mit 1, 2, 4 und 6 Strahlern) erhältlich. 80 % der Brick XL-Komponenten können im Schadensfall ausgetauscht werden. Diese Deckenleuchte wird vollständig in unseren Fabriken mit 100 % Made in Italy-Produkten und -Elementen hergestellt. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: 90x10x21cm Leistung: max. 33 W Spannung: 220-230V Drehung: Die Strahler sind mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so einen breiten Beleuchtungswinkel bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich perfekt an jeden Raum anzupassen. VERWENDEN: Brick XL ist die ideale Wahl für die Innenbeleuchtung von Wohnungen oder Geschäften, Schaufenstern, Büros und Unternehmen. Dank ihrer hochwertigen technischen Eigenschaften und ihres eleganten Designs fügt sich diese Leuchte perfekt in jede Art von Umgebung ein. Der GU10-Leuchtmittelaufsatz ermöglicht einen einfachen Austausch im Falle eines Bruchs, ohne dass der Strahler ausgetauscht werden muss, wie es bei Produkten mit integrierten LEDs der Fall ist. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein eines um 360° neig- und drehbaren Gelenks der Lampe eine größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel präzise und individuell anpassen können, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen und Ihre Beleuchtungsbedürfnisse zu erfüllen.