Startseite

LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Deckenleuchte S, 1X GU10, max 33W, metall, anodic gold, L.6cm - 303006000255

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Deckenleuchte S, 1X GU10, max 33W, metall, anodic gold, L.6cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 17

Packung

  • ST

EAN

8058421021199

Artikelnummer

Herstellernummer

303006000255

Hersteller

WAY

Länge:

6

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

17

Die Vielseitigkeit eines verstellbaren Strahlers kombiniert mit einem minimalistischen Look. Dies ist Brick, ein Deckenstrahler, der sich für die Akzentbeleuchtung von Wohnräumen auf präzise und elegante Weise eignet. Das Produkt wurde von unseren Handwerkern vollständig mit Epoxidpulver lackiert und verfügt über eine GU10-Glühbirnenfassung. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: 6x6cm Leistung: max. 33 W Spannung: 220-230V Drehung: Der Strahler ist mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so einen breiten Beleuchtungswinkel bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich perfekt an jeden Raum anzupassen. VERWENDEN: Brick ist die ideale Wahl für die Hyper-Innenbeleuchtung von Häusern oder Geschäften, Schaufenstern, Büros und Gewerbebetrieben. Dank ihrer hochwertigen technischen Eigenschaften und ihres eleganten Designs fügt sich diese Leuchte perfekt in jede Art von Umgebung ein. Der GU10-Leuchtmittelaufsatz ermöglicht einen einfachen Austausch im Falle eines Bruchs, ohne dass der Strahler ausgetauscht werden muss, wie es bei Produkten mit integrierten LEDs der Fall ist. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein eines um 360° neig- und drehbaren Gelenks der Lampe eine größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel präzise und individuell anpassen können, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen und Ihre Beleuchtungsbedürfnisse zu erfüllen.