Startseite

LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Deckenleuchte M, 2X GU10, max 33W, metall, grau, L.6cm - 303009000044

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Deckenleuchte M, 2X GU10, max 33W, metall, grau, L.6cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 18

Packung

  • ST

EAN

8058421021304

Artikelnummer

Herstellernummer

303009000044

Hersteller

WAY

Länge:

6

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

18

Die Vielseitigkeit verstellbarer Strahler gepaart mit einem minimalistischen Look. Dies ist Brick M, eine Deckenleuchte mit 2 Strahlern, die sich auf präzise und elegante Weise für die Akzentbeleuchtung von Wohnräumen eignet. Das Produkt ist von unseren Handwerkern vollständig mit Epoxidpulver beschichtet und verfügt über GU10-Glühbirnenaufsätze. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: 30x10x21cm Leistung: max. 33 W Spannung: 220-230V Drehung: Die Strahler sind mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so einen breiten Beleuchtungswinkel bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich perfekt an jeden Raum anzupassen. VERWENDEN: Brick M ist die ideale Wahl für die Hyper-Innenbeleuchtung von Häusern oder Geschäften, Schaufenstern, Büros und kommerziellen Aktivitäten. Dank ihrer hochwertigen technischen Eigenschaften und ihres eleganten Designs fügt sich diese Leuchte perfekt in jede Art von Umgebung ein. Der GU10-Leuchtmittelaufsatz ermöglicht einen einfachen Austausch im Falle eines Bruchs, ohne dass der Strahler ausgetauscht werden muss, wie es bei Produkten mit integrierten LEDs der Fall ist. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein eines um 360° neig- und drehbaren Gelenks der Lampe eine größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel präzise und individuell anpassen können, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen und Ihre Beleuchtungsbedürfnisse zu erfüllen.