LUMICOM - LUMICOM | BAND wandleuchte, STRIP LED, 6W/m, 4000K, metall, grau, L.15 - 403110000055
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000
Länge - 15
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8058421020031
Artikelnummer
Herstellernummer
403110000055
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
4000
Länge:
15
Schutzart (IP):
IP20
Die Wandleuchte Band bietet mit ihrer parallelepipeden Form ein modernes und minimalistisches Design. Diese Wandleuchte besteht aus pulverbeschichtetem Metall und ist für die Wandmontage vorgesehen. Die eindrucksvolle Beleuchtung erzeugt einen angenehmen Lichteffekt mit einem Lichtstrahl, der sich sowohl nach oben als auch nach unten ausbreitet. Dank der innovativen Technologie mit integriertem LED-Streifen bietet diese Leuchte effektvolles Licht bei geringem Energieverbrauch. Die Band-Wandleuchte ist sowohl mit warmem Licht (3000 K) als auch mit natürlichem weißem Licht (4000 K) erhältlich und zeichnet sich durch ihr kompaktes, einfaches und vielseitiges Design aus, das sich perfekt für die Beleuchtung verschiedener Räume in Ihrem Zuhause eignet. ANWENDUNG: Die Band-Wandleuchte ist die perfekte Lösung, um die gewünschte Beleuchtung in den Räumen Ihres Zuhauses, wie dem Wohnbereich, dem Eingangsbereich oder dem Flur, zu gewährleisten. Dank seiner technischen Leistung und seinem essentiellen Design fügt sich dieses Produkt harmonisch in jeden Kontext ein und trägt dazu bei, eine angenehme und einladende Atmosphäre zu schaffen. Sie können es einzeln platzieren oder mehrere Bandlampen kombinieren, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und können diejenige auswählen, die am besten zu Ihrem Stil und Ihren Bedürfnissen passt. Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen Hauch von modernem Stil mit der Band-Wandleuchte, die effiziente Beleuchtung und eine auffällige Ästhetik bietet.