Startseite

LUMICOM - LED-Lampe dimmbare GU10 Ø50MM 5,7W 3000K 600 LUMEN 60° - 162000013

KopierenKopieren
LUMICOM - LED-Lampe dimmbare GU10 Ø50MM 5,7W 3000K 600 LUMEN 60°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Durchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8009900007029

Artikelnummer

Herstellernummer

162000013

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Die dimmbare GU10-LED-Lampe besteht aus Polycarbonat/Aluminium und verfügt über eine GU10-Fassung. Sie bietet eine angenehme Lichtfarbe und eine hochwertige, auf 60° fokussierte Helligkeit. Ihre Abmessungen betragen 50 mm im Durchmesser und 54 mm in der Höhe. Die Leistung liegt bei 5,7 W, was einer 70-W-Halogenlampe entspricht. Der Lichtstrom beträgt 500/580 Lumen, die Lebensdauer 20.000 Stunden, die Spannung 220–240 V und die Energieeffizienzklasse E (Version 4000) bzw. F (Version 3000). Die Helligkeit dieser Lampe lässt sich über ein mit dem System verbundenes Bedienfeld oder über einen Dimmer in Kombination mit einer Funkfernbedienung oder einer kompatiblen Smartphone-App dimmen.