LUMICOM - HYBRID deckenleucHte/pendelleuchte H15 metall glanzende rot 4xGU10 - 103004000012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 70 m
Schutzart (IP) - IP20
Hohe/Tiefe - 120 mm
Durchmesser - 6 mm
Packung
ST
EAN
8058421018380
Artikelnummer
Herstellernummer
103004000012
Hersteller
WAY
Lange:
70 m
Schutzart (IP):
IP20
Hohe/Tiefe:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Hybrid ist die perfekte Lösung für alle, die eine essentielle und funktionale Beleuchtung für ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz suchen. Dank der beiden um 360° verstellbaren Strahler und der beiden Aufhängungen ist es möglich, den Lichtwinkel anzupassen, um eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung zu erhalten. Hybrid besteht aus Metall und ist mit einer GU10-Lampenfassung (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet, die für eine gleichmäßige und komfortable Beleuchtung sorgt. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Länge der Rosette: 70 cm Strahlerdurchmesser: 6 cm Maximale Leistung: 33 W Spannung: 220-230V Drehung: Die beiden Strahler sind mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so die Möglichkeit bietet, den Lichtwinkel präzise anzupassen und individuell anzupassen. Kabellänge: Die beiden Aufhängungen sind mit einem Stromkabel mit einer maximalen Länge von 120 cm ausgestattet ANWENDUNG: Die Hybrid-Lampe ist die ideale Option zur Beleuchtung der wichtigsten Räume in Ihrem Zuhause oder Büro, wie zum Beispiel das Wohnzimmer, das Schlafzimmer oder das Arbeitszimmer. Dank ihrer hochwertigen technischen Eigenschaften und ihres minimalistischen Designs passt diese Lampe perfekt in jede Art von Umgebung und schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Wir empfehlen die Verwendung eines besonders energieeffizienten Leuchtmittels mit einer Helligkeit von ca. 400 Lumen, ideal für die Ausleuchtung einer Fläche von ca. 9 m2 mit direktem Licht. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein der 360°-Kipp- und Drehgelenke der Lampe eine größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel genau an Ihre Beleuchtungsbedürfnisse anpassen und anpassen können.