Startseite

LUMICOM - FORM TRACK H10 Ø6 METALL ROT COWHIDE 1XGU10 - 803106000005

KopierenKopieren
LUMICOM - FORM TRACK H10 Ø6 METALL ROT COWHIDE 1XGU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421020772

Artikelnummer

Herstellernummer

803106000005

Hersteller

WAY

Schutzart (IP):

IP20

Der Charme des zeitlosen und minimalistischen Klassikers. Dies reicht aus, um Mondrian zu beschreiben, unsere meistverkaufte Deckenleuchte, die sich durch ein äußerst klares und essentielles Design auszeichnet, für eine Lampe, die den übrigen Möbeln nicht die Show stehlen will, sondern sie vielmehr durch die Stärke ihrer Stärke aufwertet Fähigkeit, den Raum zu beleuchten. Das schlichte Design und die „minimalistischen“ Linien ermöglichen einen sehr breiten Einsatz dieser Deckenleuchten, die sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden können. Die Platte mit Hochleistungs-LED garantiert eine gleichmäßige Lichtstreuung über die gesamte Oberfläche. Dank seines 120°-Lichtstrahls sorgt es in jedem Raum, in dem es installiert ist, für eine sehr homogene Allgemeinbeleuchtung. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: 28 cm oder 42 cm Wattzahl: 12W oder 18W Spannung: 220-230V Lumen: 1725 oder 2580 Farbtemperatur: 4000 K VERWENDUNG: Die Calice-Lampe ist die ideale Wahl für die Beleuchtung der Innenräume Ihres Zuhauses oder Büros und bietet hochwertige, elegante und funktionale Beleuchtung. Der Einsatz dieser quadratischen LED-Deckenleuchte empfiehlt sich sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen als Ersatz für herkömmliche Strahler. Die LED-Platte, die diese Leuchte verwendet, ermöglicht eine Energieeinsparung von mehr als 80 % im Vergleich zu Glühlampen. All diese Eigenschaften machen Mondrian zur idealen Option für alle Räume: Wohnungen, Büros, Empfänge, Bars. Ideal zur Beleuchtung von Flächen bis zu 9 m² mit direktem und angenehmem Licht. ​