Startseite

LUMICOM - FORM TRACK H10 Ø6 METALL schwarz glänzende 1XGU10

KopierenKopieren
LUMICOM - FORM TRACK H10 Ø6 METALL schwarz glänzende 1XGU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421020840

Artikelnummer

Herstellernummer

803106000012

Hersteller

WAY

Schutzart (IP):

IP20

Form ist ein eleganter Strahler, der sich dank seines Universaladapters problemlos an Dreiphasen-Stromschienen anpasst. Dieser aus Metall gefertigte Strahler verfügt über ein Gelenk, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so einen breiten Beleuchtungswinkel bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich an jeden Raum anzupassen. Mit ihrer GU10-Fassung ist Form mit den meisten GU10-Leuchtmitteln kompatibel und eignet sich ideal für die Innenbeleuchtung von Geschäften, Schaufenstern, modernen Wohnungen, Büros und gewerblichen Aktivitäten. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Durchmesser: 6 cm Leistung: max. 33 W Spannung: 220-230V Drehung: Der Strahler ist mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Neigung und Drehung um 360° ermöglicht und so einen breiten Beleuchtungswinkel bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und sich perfekt an jeden Raum anzupassen. VERWENDEN: Form ist die ideale Wahl für die Innenbeleuchtung von Geschäften, Schaufenstern, modernen Wohnungen, Büros und Gewerbebetrieben. Dank seiner hochwertigen technischen Eigenschaften und seines eleganten Designs passt sich dieser Strahler perfekt an jede Art von Umgebung an und macht ihn in allen Umgebungen dynamisch und vielseitig. Der austauschbare GU10-Leuchtmittelaufsatz ermöglicht einen einfachen Austausch im Falle eines Bruchs, ohne dass der Strahler ausgetauscht werden muss, wie es bei Produkten mit integrierten LEDs der Fall ist. Darüber hinaus verleiht das Vorhandensein eines um 360° neig- und drehbaren Gelenks der Lampe eine größere Vielseitigkeit, sodass Sie den Lichtwinkel präzise und individuell anpassen können, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen und Ihre Beleuchtungsbedürfnisse zu erfüllen.