LUMICOM - ECLISSE Wandleuchte Ø120 Metall weiß glänzend LED 3000K 66W - 403110000269
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000 K
Lange - 120 m
Schutzart (IP) - IP20
Hohe/Tiefe - 25 mm
Packung
ST
EAN
8058421055194
Artikelnummer
Herstellernummer
403110000269
Hersteller
WAY
Farbtemperatur:
3000 K
Lange:
120 m
Schutzart (IP):
IP20
Hohe/Tiefe:
25 mm
Die Eclisse-Wandleuchte ist eine Wandleuchte mit anspruchsvollem und zeitgenössischem Design, inspiriert vom faszinierenden Phänomen der Sonnenfinsternis. Seine Struktur besteht aus einer Hauptscheibe, die die Lichtquelle verbirgt und so einen suggestiven Effekt von diffusem und weichem Licht erzeugt. Dank der Hintergrundbeleuchtung projiziert die Lampe eine leuchtende Aura an die Wand, betont den Kontrast zwischen Schatten und Licht und verleiht dem Raum eine warme und einladende Atmosphäre. Hergestellt aus modernen Materialien wie epoxidpulverbeschichtetem Metall und erhältlich in den Durchmessern 60, 90 und 120. Eclisse eignet sich ideal zur Beleuchtung von Fluren, Wohnzimmern, Schlafzimmern oder Entspannungsbereichen und fungiert sowohl als funktionaler Lichtpunkt als auch als szenografisches Dekorationselement.