Startseite

LUMICOM - DIMMIERBARER TREIBER 45-W - 161000148

KopierenKopieren
LUMICOM - DIMMIERBARER TREIBER 45-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lange - 180 m

  • Breite - 32 mm

  • Hohe - 30 mm

Packung

  • ST

EAN

8009900006817

Artikelnummer

Herstellernummer

161000148

Hersteller

WAY

Schutzart (IP):

IP20

Lange:

180 m

Breite:

32 mm

Hohe:

30 mm

Der 45-W-LED-Treiber mit Konstantspannung arbeitet mit einer Eingangsspannung von 176–264 V AC und einer Ausgangsspannung von 24 V. Dank seiner kompakten Abmessungen von 187 x 45 x 30,5 mm lässt er sich problemlos in LED-Streifen integrieren. Ein integrierter Schutz gegen Kurzschlüsse und Überspannungen am Ausgang gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.