LUMICOM - DIMMIERBARER TREIBER 100-W - 161000150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Lange - 300 m
Breite - 27 mm
Hohe - 18 mm
Packung
ST
EAN
8009900006831
Artikelnummer
Herstellernummer
161000150
Hersteller
WAY
Schutzart (IP):
IP20
Lange:
300 m
Breite:
27 mm
Hohe:
18 mm
Dieses DALI-Konstantspannungs-LED-Netzteil für den Innenbereich mit einem Eingangsspannungsbereich von 198 bis 264 V AC, einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 93 %, lüfterlosem Design und einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +45 °C (freie Luftkonvektion) zeichnet sich durch einen extrem hohen Leistungsfaktor, extrem niedrige Klirrfaktor, geringen Standby-Stromverbrauch und umfassende Schutzfunktionen aus, die nicht nur die Zuverlässigkeit deutlich erhöhen, sondern auch die Lebensdauer verlängern. Es wurde speziell für LED-Beleuchtung und die Innenbeleuchtung entwickelt und eignet sich für nahezu alle Anwendungen, in denen LED-Streifen installiert werden können. Das Netzteil entspricht dem DALI 2.0-Standard (IEC 62386-101, 102, 207, 209) und verfügt über innovative Wärmemanagement-Technologie sowie intelligenten Leistungsschutz.


