Startseite

LUMICOM - DESMO S WANDLEUCHTE 10x10 METALL BLATT SILBER 2X GX53 - 403061000030

KopierenKopieren
LUMICOM - DESMO S WANDLEUCHTE 10x10 METALL BLATT SILBER 2X GX53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421001566

Artikelnummer

Herstellernummer

403061000030

Hersteller

WAY

Schutzart (IP):

IP20

Desmo ist eine würfelförmige Wandleuchte für Innenräume mit einem vielseitigen und universellen Charakter. Diese Wandleuchte aus Bi-Metall ist mit einem handgefertigten Blatt überzogen und in verschiedenen Farben erhältlich, so dass sie zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt. Die bidirektionale Lichtwirkung dieser Leuchte erzeugt interessante Licht- und Schattenspiele an der Wand. Glühbirnen mit einer GX53-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) zeichnen zwei Lichtkegel an die Wand und schaffen so eindrucksvolle Lichtszenarien.