LUMICOM - DESMO S WANDLEUCHTE BLATT GOLD 2X GX53 - 403061000028
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8058421001559
Artikelnummer
Herstellernummer
403061000028
Hersteller
WAY
Schutzart (IP):
IP20
Desmo ist eine würfelförmige Wandleuchte für Innenräume mit einem vielseitigen und universellen Charakter. Diese Wandleuchte aus Bi-Metall ist mit einem handgefertigten Blatt überzogen und in verschiedenen Farben erhältlich, so dass sie zu verschiedenen Einrichtungsstilen passt. Die bidirektionale Lichtwirkung dieser Leuchte erzeugt interessante Licht- und Schattenspiele an der Wand. Glühbirnen mit einer GX53-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) zeichnen zwei Lichtkegel an die Wand und schaffen so eindrucksvolle Lichtszenarien.


