Startseite

LUMICOM - DESMO S WANDLEUCHTE 10x10 METALL schwarz 2xGX53 - 403061000015

KopierenKopieren
LUMICOM - DESMO S WANDLEUCHTE 10x10 METALL schwarz 2xGX53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8052744352046

Artikelnummer

Herstellernummer

403061000015

Hersteller

WAY

Schutzart (IP):

IP20

Desmo ist eine würfelförmige Wandleuchte für Innenräume mit einem vielseitigen und universellen Charakter. Diese zweistrahlige Wandleuchte aus pulverbeschichtetem Metall ist in verschiedenen Farben erhältlich und passt so zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Die bidirektionale Lichtwirkung dieser Leuchte erzeugt interessante Licht- und Schattenspiele an der Wand. Glühbirnen mit einer GX53-Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) zeichnen zwei Lichtkegel an die Wand und schaffen so eindrucksvolle Lichtszenarien.