LUMICOM - CASSIS Stehlampe 165h, weiß, Metall 1xE27 - 603001000032
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 40 m
Durchmesser - 40 mm
Packung
ST
EAN
8052107477447
Artikelnummer
Herstellernummer
603001000032
Hersteller
WAY
Lange:
40 m
Durchmesser:
40 mm
Wer ein angenehmes Ambiente und emotionales Licht für den Raum, aber gleichzeitig ein zeitgemäßes Lichtsystem sucht, ist mit der Stehleuchte Cassis bestens beraten. Dank ihres schlichten und unaufdringlichen Aufbaus besticht diese Leuchte durch ihre zeitlose Linienführung. Der halbkugelförmige Lampenschirm aus Metall und Epoxy-Pulverbeschichtung schafft eine angenehme Atmosphäre. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Maße: Durchmesser 40 cm, Höhe 165 cm Leistung: max. 42 W Spannung: 220-230 V VERWENDEN: Der runde Fuß aus Eisen und die solide Struktur sorgen für einen stabilen Stand, während der halbkugelförmige Lampenschirm dafür sorgt, dass das Licht hauptsächlich nach unten abgegeben wird, wodurch die Blendgefahr verringert wird. Die Leuchte kann jede Art von Leuchtmittel mit einer E27-Fassung aufnehmen. Dank ihres attraktiven Designs eignet sich diese Stehleuchte sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz, da sie sich perfekt in jede Umgebung einfügt und auch im ausgeschalteten Zustand ästhetisch ansprechend bleibt. Für ein gleichmäßiges und angenehmes Licht empfehlen wir die Verwendung einer Energiesparlampe. Zum Ein- und Ausschalten von Cassis verwenden Sie den im Netzkabel integrierten Fußschalter.


