Startseite

LUMICOM - CASSIS Deckenleuchte Ø60, Metall, Anthrazit/Weiß, 1x E27 - 303002000802

KopierenKopieren
LUMICOM - CASSIS Deckenleuchte Ø60, Metall, Anthrazit/Weiß, 1x E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 60 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Hohe/Tiefe - 30 mm

Packung

  • ST

EAN

8058421008466

Artikelnummer

Herstellernummer

303002000802

Hersteller

WAY

Lange:

60 m

Schutzart (IP):

IP20

Hohe/Tiefe:

30 mm

Für diejenigen, die eine Akzentbeleuchtung für den Tisch oder den Raum suchen, aber gleichzeitig ein zeitgenössisches Beleuchtungssystem wünschen, ist die Cassis-Deckenleuchte die ideale Wahl. Mit einer diskreten Deckenhalterung beeindruckt diese Lampe durch ihre modernen und weichen Linien. Der halbkugelförmige Schirm aus mattem Metall im modernen und puristischen Stil schafft eine angenehme Atmosphäre. Diese Deckenleuchte ist auch bei ausgeschaltetem Licht am Tag beeindruckend, aber am besten zeigt sie ihre Wirkung am Abend, sobald die Glühbirne eingeschaltet wird. TECHNISCHE DATEN Größen: erhältlich in Durchmessern von 40cm und 60cm Leistung: max. 42W Spannung: 220-230V VERWENDUNG: Die Cassis-Lampe ist die optimale Lösung, um die wichtigsten Orte Ihres Hauses oder Büros zu beleuchten, wie das Wohnzimmer, das Schlafzimmer oder das Arbeitszimmer. Dank ihrer technischen Eigenschaften und des bezaubernden Designs passt sich diese Lampe perfekt an jede Umgebung an und schafft eine einladende und warme Atmosphäre. Um eine gleichmäßige und komfortable Beleuchtung zu erreichen, wird empfohlen, eine energieeffiziente Glühbirne mit E27-Anschluss und 1500 Lumen zu verwenden, die perfekt geeignet ist, um Flächen von bis zu 9 qm zu beleuchten. Der Diffusor in halbkugelförmiger Form ermöglicht zudem einen breiten Lichtstrahl von ca. 90°, ideal auch für Räume wie Flure oder andere Durchgangsbereiche.