LUMICOM - CASSIS Deckenleuchte Ø40, anthrazit grau, Metall, 1x E27 - 303002000348
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 40 m
Schutzart (IP) - IP20
Packung
ST
EAN
8056358953835
Artikelnummer
Herstellernummer
303002000348
Hersteller
WAY
Lange:
40 m
Schutzart (IP):
IP20
Wer akzentuierendes Licht für den Tisch oder für den Raum, aber gleichzeitig ein zeitgemäßes Beleuchtungssystem sucht, ist mit der Deckenleuchte Cassis bestens beraten. Mit einer dezenten Deckenbefestigung besticht diese Leuchte durch ihre modernen und weichen Linien. Der halbkugelförmige Lampenschirm aus matt gefärbtem Metall im modernen puristischen Stil schafft eine angenehme Atmosphäre. Diese Deckenleuchte beeindruckt auch tagsüber, wenn das Licht ausgeschaltet ist, aber am Abend, sobald die Glühbirne eingeschaltet ist, ist sie am schönsten. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: Erhältlich in den Durchmessern 40 cm und 60 cm Leistung: max. 42 W Spannung: 220-230 V VERWENDEN: Die Cassis-Leuchte stellt die optimale Lösung dar, um die wichtigsten Orte in Ihrem Zuhause oder Büro, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer, zu beleuchten. Dank ihrer technischen Besonderheiten und des bezaubernden Designs passt sich diese Leuchte perfekt jeder Umgebung an und schafft eine einladende und warme Atmosphäre. Um eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung eines sehr energieeffizienten Leuchtmittels mit einer E27-Fassung und 1500 Lumen, perfekt für die Beleuchtung von Flächen bis zu 9 m2. Darüber hinaus ermöglicht der Diffusor in Halbkugelform einen breiten Lichtstrahl von etwa 90°, ideal für die Beleuchtung von Räumen wie Korridoren oder anderen Durchgängen. Ulteriori informazioni su questo testo di originePer avere ulteriori


