Startseite

LUMICOM - CASSIS Stehlampe 165h, matt schwarz, Metall 1xE27 - 603001000033

KopierenKopieren
LUMICOM - CASSIS Stehlampe 165h, matt schwarz, Metall 1xE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 40 m

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • ST

EAN

8052107477454

Artikelnummer

Herstellernummer

603001000033

Hersteller

WAY

Lange:

40 m

Durchmesser:

40 mm

Wer ein angenehmes Ambiente und emotionales Licht für den Raum, aber gleichzeitig ein zeitgemäßes Lichtsystem sucht, ist mit der Stehleuchte Cassis bestens beraten. Dank ihres schlichten und unaufdringlichen Aufbaus besticht diese Leuchte durch ihre zeitlose Linienführung. Der halbkugelförmige Lampenschirm aus Metall und Epoxy-Pulverbeschichtung schafft eine angenehme Atmosphäre. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Maße: Durchmesser 40 cm, Höhe 165 cm Leistung: max. 42 W Spannung: 220-230 V VERWENDEN: Der runde Fuß aus Eisen und die solide Struktur sorgen für einen stabilen Stand, während der halbkugelförmige Lampenschirm dafür sorgt, dass das Licht hauptsächlich nach unten abgegeben wird, wodurch die Blendgefahr verringert wird. Die Leuchte kann jede Art von Leuchtmittel mit einer E27-Fassung aufnehmen. Dank ihres attraktiven Designs eignet sich diese Stehleuchte sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz, da sie sich perfekt in jede Umgebung einfügt und auch im ausgeschalteten Zustand ästhetisch ansprechend bleibt. Für ein gleichmäßiges und angenehmes Licht empfehlen wir die Verwendung einer Energiesparlampe. Zum Ein- und Ausschalten von Cassis verwenden Sie den im Netzkabel integrierten Fußschalter.