LUMICOM - Cassis Arco Stehlampe, H. 170, matt weiß, Metall 1XE27 - 603001000150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 40 m
Durchmesser - 40 mm
Packung
ST
EAN
8058421000156
Artikelnummer
Herstellernummer
603001000150
Hersteller
WAY
Lange:
40 m
Durchmesser:
40 mm
Wer ein angenehmes, stimmungsvolles und emotionales Licht für den Raum, gleichzeitig aber auch ein zeitgemäßes Beleuchtungssystem sucht, ist mit der Stehleuchte Cassis bestens beraten. Dank ihrer einfachen und keineswegs aufdringlichen Struktur besticht diese Lampe durch ihre zeitlosen Linien. Der aus Metall gefertigte und mit Epoxidpulver lackierte Halbkugel-Lampenschirm sorgt für eine angenehme Atmosphäre. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: Durchmesser 40 cm, Höhe 170 cm Leistung: max. 42 W Spannung: 220-230V VERWENDEN: Der runde Eisensockel und die solide Struktur sorgen für einen stabilen Halt, während der halbkugelförmige Lampenschirm dafür sorgt, dass das Licht hauptsächlich nach unten abgegeben wird, wodurch die Gefahr einer Blendung verringert wird. Die Lampe kann jede Art von Glühbirne mit E27-Fassung aufnehmen. Dank ihres attraktiven Designs eignet sich diese Stehleuchte sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz, da sie sich perfekt an jede Umgebung anpasst und auch im unbeleuchteten Zustand ästhetisch ansprechend bleibt. Für ein gleichmäßiges und angenehmes Licht empfehlen wir den Einsatz eines energieeffizienten Leuchtmittels. Um Cassis ein- und auszuschalten, verwenden Sie den im Netzkabel integrierten Fußschalter.