Startseite

LUMICOM - CASSIS ARCO Stehlampe, H. 170 CM, GLÄNZEND ROT, 1XE27 - 603001000163

KopierenKopieren
LUMICOM - CASSIS ARCO Stehlampe, H. 170 CM, GLÄNZEND ROT, 1XE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 40 m

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • ST

EAN

8058421024138

Artikelnummer

Herstellernummer

603001000163

Hersteller

WAY

Lange:

40 m

Durchmesser:

40 mm

Wer ein angenehmes, stimmungsvolles und emotionales Licht für den Raum, gleichzeitig aber auch ein zeitgemäßes Beleuchtungssystem sucht, ist mit der Stehleuchte Cassis bestens beraten. Dank ihrer einfachen und keineswegs aufdringlichen Struktur besticht diese Lampe durch ihre zeitlosen Linien. Der aus Metall gefertigte und mit Epoxidpulver lackierte Halbkugel-Lampenschirm sorgt für eine angenehme Atmosphäre. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Abmessungen: Durchmesser 40 cm, Höhe 170 cm Leistung: max. 42 W Spannung: 220-230V VERWENDEN: Der runde Eisensockel und die solide Struktur sorgen für einen stabilen Halt, während der halbkugelförmige Lampenschirm dafür sorgt, dass das Licht hauptsächlich nach unten abgegeben wird, wodurch die Gefahr einer Blendung verringert wird. Die Lampe kann jede Art von Glühbirne mit E27-Fassung aufnehmen. Dank ihres attraktiven Designs eignet sich diese Stehleuchte sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz, da sie sich perfekt an jede Umgebung anpasst und auch im unbeleuchteten Zustand ästhetisch ansprechend bleibt. Für ein gleichmäßiges und angenehmes Licht empfehlen wir den Einsatz eines energieeffizienten Leuchtmittels. Um Cassis ein- und auszuschalten, verwenden Sie den im Netzkabel integrierten Fußschalter.