Startseite

LOVATO - LOVSYN1XP00 SOFTWARE DI SETUP E CONTROLLO REMOTO - SYN1XP00

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSYN1XP00 SOFTWARE DI SETUP E CONTROLLO REMOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bausteinbibliothek - optional

  • Diagnosefunktion integriert - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Geeignet für Zielsystem SPS - nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975216927

Artikelnummer

LOVSYN1XP00

Herstellernummer

SYN1XP00

Hersteller

LOV

Bausteinbibliothek:

optional

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Zielsystem SPS:

nein

Geeignet für Zielsystem PC:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Mehrsprachig:

ja

Geeignet für Zielsystem HMI:

nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

XPRESS SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E CONTROLLO REMOTO.