LOVATO - LOVSM1Z1725R CONTENIT. INCASSO X SM1R MANIGLIA ROSSA - SM1Z1725R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975234235
Artikelnummer
LOVSM1Z1725R
Herstellernummer
SM1Z1725R
Hersteller
LOV
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
87 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
127 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


