LOVATO - LOVSM1Z1720R CONTENITORE INCASSO X SM1R MANIGLIA NERA - SM1Z1720R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 87 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 127 mm
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975234228
Artikelnummer
LOVSM1Z1720R
Herstellernummer
SM1Z1720R
Hersteller
LOV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
87 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
127 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


