LOVATO - LOVSM1Z1701P CONTENITORE PARETE X SM1P - SM1Z1701P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 80 mm
Höhe - 135 mm
Tiefe - 101 mm
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975219355
Artikelnummer
LOVSM1Z1701P
Herstellernummer
SM1Z1701P
Hersteller
LOV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
101 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


