LOVATO - LOVSG21NA300 SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 2 1P+N - SG21NA300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975232729
Artikelnummer
LOVSG21NA300
Herstellernummer
SG21NA300
Hersteller
LOV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
240 V
Max. Dauerspannung AC:
300 V
Schutzpegel:
1500 kV
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Schutzpegel N-PE:
1500 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
50 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
50 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
50000 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


