LOVATO - LOVRM2DA230 DIFFERENZIALE MOD 2USCITE DISPLAY 230VAC - RM2DA230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0.02 s
Packung
1 ST
EAN
8013975323915
Artikelnummer
LOVRM2DA230
Herstellernummer
RM2DA230
Hersteller
LOV
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
52.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm


