Startseite

LOVATO - LOVRM1DA230 DIFFERENZIALE MOD 1USCITA DISPLAY 230VAC - RM1DA230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRM1DA230 DIFFERENZIALE MOD 1USCITA DISPLAY 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0.02 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975323908

Artikelnummer

LOVRM1DA230

Herstellernummer

RM1DA230

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.02 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

36 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

62.8 mm