LOVATO - LOVRM1415 DIFFERENZIALE MODULARE 110/415V T. FISSI - RM1415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 25...25000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 500...500 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975111086
Artikelnummer
LOVRM1415
Herstellernummer
RM1415
Hersteller
LOV
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
25...25000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
500...500 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...415 V
Versorgungsspannung DC:
110...125 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
52 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...415 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz