LOVATO - LOVRFN200100 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 60-100A - RFN200100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 60...100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975168981
Artikelnummer
LOVRFN200100
Herstellernummer
RFN200100
Hersteller
LOV
Einstellbarer Strombereich:
60...100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja


