Startseite

LOVATO - LOVRFE454500 RELE TERMICO ELETTRONICO 9...45A - RFE454500

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRFE454500 RELE TERMICO ELETTRONICO 9...45A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 9...45 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975230268

Artikelnummer

LOVRFE454500

Herstellernummer

RFE454500

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

9...45 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

RELE' TERMICO ELETTRONICO. SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 9...45A