Startseite

LOVATO - LOVRFA826500 RELE TERMICO 46-65A X BF40-80 AUT MF - RFA826500

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRFA826500 RELE TERMICO 46-65A X BF40-80 AUT MF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 46...65 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975224922

Artikelnummer

LOVRFA826500

Herstellernummer

RFA826500

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

46...65 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico di sovraccarico tipo/modello Lovato Electric RFA826500 - RELE TERMICO 46-65A X BF40-80 AUT MF