LOVATO - LOVR4D415 DIFFERENZIALE INCASSO 110/240/415V - R4D415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...415 V
Packung
1 ST
EAN
8013975111185
Artikelnummer
LOVR4D415
Herstellernummer
R4D415
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...415 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
21...21000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.03 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
120 mm


