Startseite

LOVATO - LOVR3D415 DIFFERENZIALE INCASSO 110/240/415V CART. - R3D415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 25...25000 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 17.5...17500 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975111161

Artikelnummer

LOVR3D415

Herstellernummer

R3D415

Hersteller

LOV

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

25...25000 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

17.5...17500 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110...415 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.03 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

75 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA A 2 SOGLIE DI INTERVENTO, DA INCASSO. TA ESTERNO. CON SICUREZZA POSITIVA. CARTELLINO SEGNALATORE, 110VAC/DC-240VAC-415VAC