LOVATO - LOVR1D415 DIFFERENZIALE INCASSO 240/415V - R1D415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 25...25000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 25000...250000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975111123
Artikelnummer
LOVR1D415
Herstellernummer
R1D415
Hersteller
LOV
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
25...25000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
25000...250000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...415 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
75 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...415 V
Spannungsmessbereich:
110...415 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz