Startseite

LOVATO - LOVP2X1311 CONTATTO AUSILIARIO DI SEGNALAZ.1NO+1NC - P2X1311

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP2X1311 CONTATTO AUSILIARIO DI SEGNALAZ.1NO+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975204955

Artikelnummer

LOVP2X1311

Herstellernummer

P2X1311

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Seitenanbau

Fassung:

ohne

CONTATTO DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO E TERMICO, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, MONTAGGIO SUL FIANCO