Startseite

LOVATO - LOVP2MB1PC125 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 125A 10KA - P2MB1PC125

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP2MB1PC125 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 125A 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 67 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 9 ST

EAN

8013975204283

Artikelnummer

LOVP2MB1PC125

Herstellernummer

P2MB1PC125

Hersteller

LOV

Einbautiefe:

67 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 125A