LOVATO - LOVP1X9034 BARRA 4P DA 1M PER 56 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
EAN
8013975217702
Artikelnummer
LOVP1X9034
Herstellernummer
P1X9034
Hersteller
LOV
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V