LOVATO - LOVP1X14230 SGANCIATORE MIN. TENSIONE 230VAC 50/60HZ - P1X14230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit - 63 A
Packung
1 ST
EAN
8013975204924
Artikelnummer
LOVP1X14230
Herstellernummer
P1X14230
Hersteller
LOV
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Spannungsart:
AC


